Stiebel Eltron - Renvoi d'angle pour bouche double-débit commande à cordon montée au plafond - 206584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 18 mm
couleur - blanc
largeur avant - 66 mm
matériau - plastique
profondeur d'encastrement - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212065846
Réf. Sonepar
00311206584
Réf. Fournisseur
206584
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
longueur avant:
18 mm
couleur:
blanc
largeur avant:
66 mm
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
17 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9.016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non