Stiebel Eltron - Répartiteur DN 160/4 LVE. LVE VT 4 - 231126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
type de production - sans soudure
diamètre de canal équivalent - 125 mm
longueur - 480 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212311264
Réf. Sonepar
00311231126
Réf. Fournisseur
231126
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
sans soudure
diamètre de canal équivalent:
125 mm
longueur:
480 mm
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
400 mm
hauteur nominale du conduit:
90 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


