Stiebel Eltron - Répartiteur du circuit de chauffage HKV-12 - 202575


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
matériel de soudure - autre
hauteur - 551 mm
largeur - 763 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212025758
Réf. Sonepar
00311202575
Réf. Fournisseur
202575
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle:
autre
matériau:
autre
matériel de soudure:
autre
hauteur:
551 mm
largeur:
763 mm
profondeur:
107 mm
raccordement primaire:
autre
diamètre primaire nominal:
autre
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
autre