Stiebel Eltron - Répartiteur du circuit de chauffage HKV-7 - 202570

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Répartiteur du circuit de chauffage HKV-7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • matériel de soudure - autre

  • hauteur - 551 mm

  • largeur - 763 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212025703

Réf. Sonepar

00311202570

Réf. Fournisseur

202570

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

matériau:

autre

matériel de soudure:

autre

hauteur:

551 mm

largeur:

763 mm

profondeur:

107 mm

raccordement primaire:

autre

diamètre primaire nominal:

autre

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

autre

Répartiteur du circuit de chauffage (7 circuits) HKV-7