Stiebel Eltron - Résistance de secours / d'appoint déportée AHP-BH 8.8 - 207902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 369 mm
largeur - 420 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212079027
Réf. Sonepar
00311207902
Réf. Fournisseur
207902
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
369 mm
largeur:
420 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Résistance de secours / d'appoint déportée pour pompes à chaleur air/eau au R290 AHP-BH 8.8 A fixation murale.
NoticePDF


