Stiebel Eltron - Servomoteur EFS - 237740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - gris 
- raccordement - 2-fils intégral 
- type d'alimentation électrique - 230 V CA 
- avec récepteur - Non 
- capteur externe - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4017212377406
Réf. Sonepar
00311237740
Réf. Fournisseur
237740
Marque
Stiebel Eltron
couleur:
gris
raccordement:
2-fils intégral
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Oui
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
bimétal
avec affichage:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
52.5 mm
largeur:
44.3 mm
profondeur:
48.4 mm


