Stiebel Eltron - Set de raccordement pour LWZ gaine isolée + adaptateur LSWP 315-1,5 FHH - 204658


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 315
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau isolant - laine de verre
matériau tuyau intérieur - autre
matériau tuyau extérieur - polyester avec revêtement en PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212046586
Réf. Sonepar
00311204658
Réf. Fournisseur
204658
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
diamètre nominal:
DN 315
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
matériau tuyau intérieur:
autre
matériau tuyau extérieur:
polyester avec revêtement en PVC
diamètre intérieur:
315 mm
matériau serpentin:
acier
tuyau extérieur avec serpentin:
Oui
avec pièce intercalaire:
Non
rayon de courbure:
365 mm