Stiebel Eltron - Socle AHP-GC.1 - 207732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 250 mm
largeur - 1118 mm
profondeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212077320
Réf. Sonepar
00311207732
Réf. Fournisseur
207732
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
250 mm
largeur:
1118 mm
profondeur:
700 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Socle AHP-GC.1 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT
NoticePDF