Stiebel Eltron - Sonde à applique avec cable de longueur 1m TF 6 A - 165342

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Sonde à applique avec cable de longueur 1m TF 6 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - tube ascendant

  • plage de mesure de la température - -20...100 °C

  • avec matériau de fixation - Non

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017211653426

Réf. Sonepar

00311000186

Réf. Fournisseur

165342

Marque

Stiebel Eltron

lieu d'utilisation:

tube ascendant

plage de mesure de la température:

-20...100 °C

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

1 m

longueur du capteur:

50 mm

élément de capteur de diamètre:

6 mm

matériau élément:

autre

mesure passive de la température:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

CTP

tolérance:

1 %

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

antidéflagration:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde à applique avec cable de longueur 1m TF 6 A