Stiebel Eltron - Sonde de température extérieure FAP13 - 201295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - extérieur
plage de mesure de la température - -10...115 °C
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212012956
Réf. Sonepar
00311201295
Réf. Fournisseur
201295
Marque
Stiebel Eltron
lieu d'utilisation:
extérieur
plage de mesure de la température:
-10...115 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du câble:
0 m
mesure passive de la température:
Oui
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP21
hauteur boîtier:
111 mm
largeur boîtier:
67.79 mm
profondeur boîtier:
40 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
résistant aux UV:
Oui


