Stiebel Eltron - Sonde hygrométrique FEW - 202099
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - autre
hauteur - 100 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212020999
Réf. Sonepar
00311202099
Réf. Fournisseur
202099
Marque
Stiebel Eltron
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
autre
hauteur:
100 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
30 mm
Sonde hygrométique qui mesure la température et l?humidité de l?air dans les locaux fermés FEW


