Stiebel Eltron - Sonde plongeuse ou sonde à applique PT 1000 pour WPMSystem, 2 m TAF PT 2m - 235996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - tube ascendant
plage de mesure de la température - -50...100 °C
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212359969
Réf. Sonepar
00311235996
Réf. Fournisseur
235996
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
lieu d'utilisation:
tube ascendant
plage de mesure de la température:
-50...100 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Oui
adapté à l'air:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
2 m
longueur du capteur:
50 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT1000
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP67
hauteur boîtier:
16 mm
largeur boîtier:
35 mm
profondeur boîtier:
18 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non