Stiebel Eltron - Soupape de décharge ÜSV - 202581


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
pression de travail max. - 6 bar
température secondaire - 5...50 °C
taille de fil secondaire - 3/4 pouce (20)
convient pour coquille isolante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212025819
Réf. Sonepar
00311202581
Réf. Fournisseur
202581
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle:
autre
pression de travail max.:
6 bar
température secondaire:
5...50 °C
taille de fil secondaire:
3/4 pouce (20)
convient pour coquille isolante:
Non
avec coque isolante:
Non
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non