Stiebel Eltron - TE galva à joints DN 200 réduit DN 180 équerre - 206534

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - TE galva à joints DN 200 réduit DN 180 équerre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065341

Réf. Sonepar

00311206534

Réf. Fournisseur

206534

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

200 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Non

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

280 mm

longueur enfichée raccordement 1:

40 mm

longueur enfichée raccordement 2:

40 mm

épaisseur d'isolation:

0 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

TE galva à joints DN 200 réduit DN 180 équerre