Stiebel Eltron - Thermostat d'ambiance électronique RTU-TC - 238912

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Thermostat d'ambiance électronique RTU-TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - marche-arrêt

  • mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • charge de contact max. - 16 A

  • couleur - blanc

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212389126

Réf. Sonepar

00311238912

Réf. Fournisseur

238912

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

marche-arrêt

mode de pose:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

charge de contact max.:

16 A

couleur:

blanc

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...35 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

parallèle

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP21

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

84 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

40 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.5 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance électronique mural à encastrer avec écran tactile RTU-TC