Stiebel Eltron - Thermostat limiteur température plancher chauffant STB-FB - 233711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - autre
type d'alimentation électrique - autre
raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212337110
Réf. Sonepar
00311233711
Réf. Fournisseur
233711
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
autre
raccordement:
autre
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
autre
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non