Stiebel Eltron - Tour hydraulique HSBB 180 SP Plus pour pompes à chaleur HPA-O 3-4-6-8 CS Plus - 206057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 181 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
convient pour chauffage central - Oui
convient pour pompe à chaleur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212060575
Réf. Sonepar
00311206057
Réf. Fournisseur
206057
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
contenu:
181 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
avec isolation:
Oui
diamètre:
605 mm
avec doigt de gant:
Non
avec résistance électrique intégrée:
Oui
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
1