Stiebel Eltron - Tube isolé en EPP Ø 160 intérieur - Longueur 1 mètre - épaiseur 15 mm - 239232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - polypropylène expansé (PPE/EPP)
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212392324
Réf. Sonepar
00311239232
Réf. Fournisseur
239232
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
diamètre nominal du conduit:
160 mm
longueur:
1 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
15 mm
type de production:
sans soudure
épaisseur d'isolation:
15 mm
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Oui
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
1 mm
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non