Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Unité de capteurs extérieurs SEHCM - 200115

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Unité de capteurs extérieurs SEHCM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • convient pour montage dans conduit d’aération - Non

  • montage de tube possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212001158

Réf. Sonepar

00311200115

Réf. Fournisseur

200115

Marque

Stiebel Eltron

technologie:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté aux liquides:

Non

avec boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Oui

matériau élément:

autre

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure du point de rosée:

Non

type de capteur:

PT1000

sans fil:

Non

avec affichage:

Oui

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

hauteur boîtier:

166 mm

largeur boîtier:

441 mm

profondeur boîtier:

47 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

Unité de capteurs extérieurs SEHCM