Stiebel Eltron - Vase d'expansion 18 litres MAG 18 - 235219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 18 l
pression préliminaire - 3 bar
pression nominale de bride - autre
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212352199
Réf. Sonepar
00311235219
Réf. Fournisseur
235219
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
contenu:
18 l
pression préliminaire:
3 bar
pression nominale de bride:
autre
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté à l'eau d'usage:
Non
avec support mural fixe:
Non
positionnement vertical:
Oui
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
autre
raccordement:
autre
matériau membrane / vessie:
autre
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
blanc
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
280 mm
hauteur:
409 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
convient pour circuit de panneau solaire:
Oui