Stiebel Eltron - Vase d'expansion 25 litres MAG 25 - 235220

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Vase d'expansion 25 litres MAG 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 25 l

  • pression préliminaire - 0.5 bar

  • pression nominale de bride - autre

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212352205

Réf. Sonepar

00311235220

Réf. Fournisseur

235220

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

contenu:

25 l

pression préliminaire:

0.5 bar

pression nominale de bride:

autre

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Non

avec support mural fixe:

Oui

positionnement vertical:

Oui

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

autre

raccordement:

autre

matériau membrane / vessie:

autre

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

blanc

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

280 mm

hauteur:

518 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

convient pour circuit de panneau solaire:

Non

Vase d'expansion 25 litres MAG 25