Stiebel Eltron - Ventilation double flux centralisée VRC-W 600 Premium - 204714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
hauteur - 972 mm
montage au sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212047149
Réf. Sonepar
00311204714
Réf. Fournisseur
204714
Marque
Stiebel Eltron
matériau du boîtier/corps:
acier
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
hauteur:
972 mm
montage au sol:
Non
orientation réversible gauche / droite:
Oui
avec protection thermique:
Oui
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
avec écran digital:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Oui
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Oui
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Oui
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
type de protection antigel:
Élément chauffant
raccordement à une maison en bas:
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Non
raccordement à une maison sur le côté droit:
Non
raccordement à une maison sur le haut:
Oui
raccordement au toit sur le côté:
Non
raccordement au toit sur le haut:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
largeur:
745 mm
profondeur:
655 mm
poids:
57 kg
indice de protection (IP):
IP22
avec capteur de COV:
Non
convient pour capteur de COV supplémentaire:
Non


