Sunnex - AMPOULE 24V 20W G4 - 300 LM - 15141

CopieCopie
Sunnex - AMPOULE 24V 20W G4 - 300 LM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 320 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240015141

Réf. Fournisseur

15141

Réf. Commerciale

Sunnex

Culot:

G4

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

tension nominale (Un):

24...24 V

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

320 lm

AMPOULE 24V 20W G4 - 300 LM AMPOULE 24V 20W G4 - 300 LM