Sunnex - BARRETTE LED SUNSYS 14W 5K VAR - 95031

CopieCopie
Sunnex - BARRETTE LED SUNSYS 14W 5K VAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240095031

Réf. Fournisseur

95031

Réf. Commerciale

Sunnex

puissance du système:

14 W

BARRETTE LED SUNSYS 14W 5K VAR BARRETTE LED SUNSYS 14W 5K VAR