Sunnex - EQUERRE MURALE NOIRE - 14030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 40 mm
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire éclairage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00240014030
Réf. Fournisseur
14030
Réf. Commerciale
Sunnex
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
40 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
80 mm