Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE HS 24V 20W 500MM IP65 - 14400IP65

CopieCopie
Sunnex - LAMPE HS 24V 20W 500MM  IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240902350

Réf. Fournisseur

14400IP65

Réf. Commerciale

Sunnex

LAMPE HS 24V 20W 500MM IP65 LAMPE HS 24V 20W 500MM IP65