Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - LAMPE LS LED 12-24V 3W 500MM - 30305

CopieCopie
Sunnex - LAMPE LS LED 12-24V 3W 500MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240000019

Réf. Fournisseur

30305

Réf. Commerciale

Sunnex

LAMPE LS LED 12-24V 3W 500MM LAMPE LS LED 12-24V 3W 500MM