Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - Mors d'étau F 125mm - 42816

CopieCopie
Sunnex - Mors d'étau F 125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240042816

Réf. Fournisseur

42816

Réf. Commerciale

Sunnex

Mors d'étau F 125mm