Sunnex - PLAFONNIER MIR LED 20W 230V - 41365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP66
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00240041365
Réf. Fournisseur
41365
Réf. Commerciale
Sunnex
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP66
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
PLAFONNIER MIR LED 20W 230V PLAFONNIER MIR LED 20W 230V