Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - RÉGLETTE SUNCLA 5.7WLED 300MM - 400651

CopieCopie
Sunnex - RÉGLETTE SUNCLA 5.7WLED 300MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240400651

Réf. Fournisseur

400651

Réf. Commerciale

Sunnex

RÉGLETTE SUNCLA 5.7WLED 300MM RÉGLETTE SUNCLA 5.7WLED 300MM