Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20 - 33610QD

CopieCopie
Sunnex - SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240000405

Réf. Fournisseur

33610QD

Réf. Commerciale

Sunnex

SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20 SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP20