Sunnex - SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65 - 33605

CopieCopie
Sunnex - SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec variateur - Non

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00240033605

Réf. Fournisseur

33605

Marque

Sunnex

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

12...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

III

longueur:

500 mm

SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65 SOLUS6 12-24V AC/DC 500MM IP65