Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - SUN VEGA LITE COMPAC 230V-IP54 - 42411/1

CopieCopie
Sunnex - SUN VEGA LITE COMPAC 230V-IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240000392

Réf. Fournisseur

42411/1

Réf. Commerciale

Sunnex

SUN VEGA LITE COMPAC 230V-IP54 SUN VEGA LITE COMPAC 230V-IP54