Sunnex - SUNLK BARETTE LED ALU L=600MM - 400330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00240400330
Réf. Fournisseur
400330
Réf. Commerciale
Sunnex
SunLK BARETTE LED ALU L=600mm
Les Atouts de l'article:
Les barrettes LED SUN LK sont des barrettes LED disponibles en 3 longueurs et 3 puissances. Elles offrent un éclairage de haute intensité de couleur blanc (6500° Kelvin). Etanches (IP69) elles résistent à l'huile, aux produits chimiques et à l'eau. Fonctionnant en basse tension (24V DC) elles sont destinées aux machines-outils mais peuvent être également branchées sur du 230V grâce à leur transformateur réf 400355/1. Ergonomiquement conçue elles ont une surface en aluminium et verre trempé particulèrement résistant aux chocs et facilitant les nettoyages. Elles sont également réglables et ajustables pour vous garantir le meilleur angle d'éclairage (de 0° à 60°).
Les Atouts de l'article:
Les barrettes LED SUN LK sont des barrettes LED disponibles en 3 longueurs et 3 puissances. Elles offrent un éclairage de haute intensité de couleur blanc (6500° Kelvin). Etanches (IP69) elles résistent à l'huile, aux produits chimiques et à l'eau. Fonctionnant en basse tension (24V DC) elles sont destinées aux machines-outils mais peuvent être également branchées sur du 230V grâce à leur transformateur réf 400355/1. Ergonomiquement conçue elles ont une surface en aluminium et verre trempé particulèrement résistant aux chocs et facilitant les nettoyages. Elles sont également réglables et ajustables pour vous garantir le meilleur angle d'éclairage (de 0° à 60°).