Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - TORCHE-SL ATEX- Zone 0 - 370L - 400123

CopieCopie
Sunnex - TORCHE-SL ATEX-  Zone 0 - 370L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240400123

Réf. Fournisseur

400123

Réf. Commerciale

Sunnex

TORCHE-SL ATEX- Zone 0 - 370L