Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sunnex - TRANSFO PRISE CH 100-240V 24V - 33907

CopieCopie
Sunnex - TRANSFO PRISE CH 100-240V 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240033907

Réf. Fournisseur

33907

Réf. Commerciale

Sunnex

TRANSFO PRISE CH 100-240V 24V TRANSFO PRISE CH 100-240V 24V