Sunnex - TUBE LED Ø60mm 8W 24V VERRE - ST601

CopieCopie
Sunnex - TUBE LED Ø60mm 8W 24V VERRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de lampe - 24...24 V

  • puissance du système - 8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240000474

Réf. Fournisseur

ST601

Réf. Commerciale

Sunnex

tension de lampe:

24...24 V

puissance du système:

8 W

TUBE LED Ø60mm 8W 24V VERRE