Sunnex - TUBE LED 24Vac/dc 33W ACRY Ø60 - ST680

CopieCopie
Sunnex - TUBE LED 24Vac/dc 33W ACRY Ø60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00240000422

Réf. Fournisseur

ST680

Réf. Commerciale

Sunnex

puissance du système:

33 W

TUBE LED 24Vac/dc 33W ACRY Ø60