SWITCHLITE - Apex Mini CWS? - Spot enc. orient. basc. 23/28/32W 3000-4000-5700K 55° IRC90 Bl - RT163488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Apex Mini CWS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640163488
Réf. Sonepar
08276016348
Réf. Fournisseur
RT163488
Marque
SWITCHLITE
ApexCWS - Encastré LED rond orientable 220-240V commutable en puissance 23W28W/32W et en température de couleur 3000K/4000K/5700K. Inclinaison 50°, rotation 350°. IP20 IRC90 UGR19. Livré avec un driver non graduable. Coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
Encastré rond LED Lèche-mur en aluminium, format compact, commutable en puissance et en couleur, conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux. Parfait pour les applications qui requièrent un éclairage de haute qualité et un rendu des couleurs supérieur (IRC90). Les angles de rotation et d‘inclinaison sont réglables pour s‘adapter aux environnements changeants des points de vente. Produisant jusqu‘à 3800 lumens à partir d‘une LED de 38W, elle remplace parfaitement les iodures métalliques. Permute horizontalement de 350° et s'incline de 50°. Livré avec réflecteur Anodisé haute efficacité à 55°. Autres angles de faisceau disponibles sur demande : 18°, 28°, 38° ou 65°. Driver non-gradable et sans scintillement, précâblé pour faciliter l‘installation.
Les Atouts de l'article:
Encastré rond LED Lèche-mur en aluminium, format compact, commutable en puissance et en couleur, conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux. Parfait pour les applications qui requièrent un éclairage de haute qualité et un rendu des couleurs supérieur (IRC90). Les angles de rotation et d‘inclinaison sont réglables pour s‘adapter aux environnements changeants des points de vente. Produisant jusqu‘à 3800 lumens à partir d‘une LED de 38W, elle remplace parfaitement les iodures métalliques. Permute horizontalement de 350° et s'incline de 50°. Livré avec réflecteur Anodisé haute efficacité à 55°. Autres angles de faisceau disponibles sur demande : 18°, 28°, 38° ou 65°. Driver non-gradable et sans scintillement, précâblé pour faciliter l‘installation.


