SWITCHLITE - BatPacCWS - Réglette LED 1500mm IK08 31W/54W CS 3000K/4000K/6500K - CL149918

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 54 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640149918

Réf. Sonepar

08276014991

Réf. Fournisseur

CL149918

Marque

SWITCHLITE

puissance du système:

54 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1470 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

61 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

diamètre externe:

1470 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BatPacCWS - Réglette LED Polycarbonate 1500mm IK08 à commutation de puissance 31W/54W et de couleur 3000K/4000K/6500K Non Gradable

Les Atouts de l'article:

Réglette d‘intérieur à couleur et puissance commutables, et haute efficacité (150lm/W) avec diffuseur opale pour une distribution uniforme de la lumière. La solution modulaire “Plug and Play“ qui permet une évolution simple du produit sur site, en installant un module de détection hyperfréquence et/ou un module d‘éclairage d‘urgence. Driver non-gradable et sans scintillement intégré, avec connecteur repiquable pour une installation simplifiée et rapide, prédécoupes de perçage aux deux extrémités pour l‘entrée des câbles. Sélection possible de 2 puissances et de 3 couleurs disponibles pour une flexibilité maximisée dans chaque application et une solution parfaite de rénovation/remplacement pour les réglettes fluorescentes simples ou doubles. Détecteur de présence hyperfréquence avec un faisceau de détection de 108° et une portée allant jusqu‘à 4 mètres.