SWITCHLITE - BeamVario CS? - Proj Triphasé LED 84x140mm 23W 24°/38°/60° 2700/3200/4000K BL - RT160524
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BeamVarioCS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640160524
Réf. Sonepar
08276016052
Réf. Fournisseur
RT160524
Marque
SWITCHLITE
BeamVario CS™ - Projecteur triphasé LED en fonte d'aluminium 84x140mm 23W avec faisceau réglable 24°/38°/60° et température de couleur commutable 2700K/3200K/4000K. Coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED sur rail , à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l‘éclairage des boutiques. Le sélecteur de couleur situé à l‘arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l‘installation initiale. Réglage de l‘angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l‘ouverture désirée. Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s‘adapter à l‘évolution de l‘environnement du point de ventes. Projecteur proposé avec adaptateur simple ou trois allumages.
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED sur rail , à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l‘éclairage des boutiques. Le sélecteur de couleur situé à l‘arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l‘installation initiale. Réglage de l‘angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l‘ouverture désirée. Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s‘adapter à l‘évolution de l‘environnement du point de ventes. Projecteur proposé avec adaptateur simple ou trois allumages.


