SWITCHLITE - Circline - Suspension lumineuse 70W Ø1800 IRC80 3000K/3500K/4000K 4200lm DALI NO - CL160913
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 0.95 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 36 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640160913
Réf. Sonepar
08276016091
Réf. Fournisseur
CL160913
Marque
SWITCHLITE
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
0.95 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
36 h
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
3 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0.41...0.41 mA
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
50 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
2.5 mm
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non