SWITCHLITE - CircularCSW -Suspension circul 34/50W Ø1200mm 3000-3500-4000K IP20 DALI Dim Nr - CL160906

CopieCopie
SWITCHLITE - CircularCSW -Suspension circul 34/50W Ø1200mm 3000-3500-4000K IP20 DALI Dim Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 0.95 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - sans

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 24 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640160906

Réf. Sonepar

08276016090

Réf. Fournisseur

CL160906

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

0.95 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

24 h

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

3 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0.31...0.31 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

2.5 mm

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension lumineuse ronde, corps en aluminum et acier extra slim. Ø1200mm larg.20mm haut.25mm à puissance et couleur commutables 31W/37W/42W/44W 3000K/3500K/4000K IP20 DALI. Angle 100° UGR22. IRC80 SDCM<3. Coloris noir.