SWITCHLITE - CircularCWS? - Suspension circul 31/44W Ø800mm 3000-3500-4000K IP20 DALI Dim No - CL160890

CopieCopie
SWITCHLITE - CircularCWS? - Suspension circul 31/44W Ø800mm 3000-3500-4000K IP20 DALI Dim No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 0.95 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640160890

Réf. Sonepar

08276016089

Réf. Fournisseur

CL160890

Marque

SWITCHLITE

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

0.95 W

température de couleur:

3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

24 h

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

3 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0.21...0.21 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

puissance de lampe acceptée:

22...80 W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

2.5 mm

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension lumineuse ronde, corps en aluminum et acier extra slim. Ø800mm larg.20mm haut.25mm à puissance et couleur commutables 31W/37W/42W/44W 3000K/3500K/4000K IP20 DALI. Angle 100° UGR22. IRC80 SDCM<3. Coloris noir.

Les Atouts de l'article:

Suspension circulaire décorative, au design épuré, à puissance et couleur commutables, conçue en aluminium ultra-fin, parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains tels que bureaux, halls d’accueil ou espaces de vie. Ligne esthétique et conception robuste, avec un corps en aluminium de haute qualité et diffuseur opale intégré, assurant une distribution lumineuse homogène, confortable et à faible éblouissement (UGR ≤ 22). Réglage en hauteur sans outil, grâce à un système de câbles de suspension en acier flexibles, permettant une installation rapide et un ajustement précis sur site. Driver DALI dimmable intégré à puissance commutable dissimulé pour une finition soignée et un montage simplifié.