SWITCHLITE - ClearVu CS? - Lampe 50x55mm 240V GU10 6W 38° 3CCT 2700/3200/4000K gradable - LA161934

CopieCopie
SWITCHLITE - ClearVu CS? - Lampe 50x55mm 240V GU10 6W 38° 3CCT 2700/3200/4000K gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 97 lm/W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161934

Réf. Sonepar

08276016193

Réf. Fournisseur

LA161934

Marque

SWITCHLITE

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

97 lm/W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

56.5 mm

désignation de la lampe:

PAR16

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

580 lm

intensité lumineuse:

990 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ClearVu - Lampe LED 50x55mm 240V GU10 6W angle 38° commutable en couleur 2700K/3200K/4000K 600lm efficacité 100lm/W IP20 IK06 IRC>80 gradable

Les Atouts de l'article:

Gamme de lampes GU10 économiques et très fiables avec une efficacicté de 100lm/W. Gestion thermique pour contrôler les températures des composants clés. Version 6W à sélection de couleur avec 3 CCT, avec interrupteur sur la lentille de 38°, afin de sélectionner la température de couleur, avant ou même après l‘installation, entre 2700K/3200K/4000K. Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d‘un isolant. Excellente compatibilité de gradation avec tous les gradateurs courants du marché en Europe.