SWITCHLITE - ClearVu CS? - Lampe LED 50x55mm 240V GU10 6W 38° 3CCT 2700/3200/4000K non-grad. - LA157937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 600...600 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ClearVu CS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3609640157937
Réf. Sonepar
08276015793
Réf. Fournisseur
LA157937
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
flux lumineux:
600...600 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
55 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...220 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
Lampe à filament:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de lampes GU10 économiques et très fiables avec une efficacicté de 100lm/W. Gestion thermique pour contrôler les températures des composants clés. Version 6W à sélection de couleur avec 3 CCT, avec interrupteur sur la lentille de 38°, afin de sélectionner la température de couleur, avant ou même après l‘installation, entre 2700K/3200K/4000K. Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d‘un isolant. Excellente compatibilité de gradation avec tous les gradateurs courants du marché en Europe.