SWITCHLITE - ClearVu - Lampe LED 50x55mm 240V GU10 5W 38° 3000K non-grad. - LA150532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 480...480 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640150532
Réf. Sonepar
08276015053
Réf. Fournisseur
LA150532
Marque
SWITCHLITE
flux lumineux:
480...480 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
55 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...220 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
Lampe à filament:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de lampes GU10 économiques et très fiables avec une efficacicté de 100lm/W. Gestion thermique pour contrôler les températures des composants clés. La conception de la lentille LED Dichroïque, avec un angle de faisceau de 38°, imite l‘apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d‘éblouissement. Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d‘un isolant. Excellente compatibilité de gradation avec tous les gradateurs courants du marché en Europe.











