SWITCHLITE - ClearVu - Lampe LED 50x55mm 240V GU10 5W 38° 4000K gradable - LA150570

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640150570

Réf. Sonepar

08276015057

Réf. Fournisseur

LA150570

Marque

SWITCHLITE

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...220 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

Lampe à filament:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ClearVu - Lampe LED 50x55mm 240V GU10 5W angle 38° 4000K 500lm efficacité 100lm/W IP20 IK06 IRC>80 gradable

Les Atouts de l'article:

Gamme de lampes GU10 économiques et très fiables avec une efficacicté de 100lm/W. Gestion thermique pour contrôler les températures des composants clés. La conception de la lentille LED Dichroïque, avec un angle de faisceau de 38°, imite l‘apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d‘éblouissement. Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d‘un isolant. Excellente compatibilité de gradation avec tous les gradateurs courants du marché en Europe.