SWITCHLITE - Controleur 12-24VDC 720W RGB + Blanc dyn. Push Dim 2.4Ghz - DR162894

CopieCopie
SWITCHLITE - Controleur  12-24VDC 720W RGB + Blanc dyn.  Push Dim  2.4Ghz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...48 V

  • courant de sortie - 25...25 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640162894

Réf. Sonepar

08276016289

Réf. Fournisseur

DR162894

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

tension de sortie:

12...48 V

courant de sortie:

25...25 mA

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

175 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

27 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Controleur 12-24VDC 720W RGB + Blanc dynamique Push Dim 2.4Ghz