Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SWITCHLITE - CosmosProWS - Susp. indus. LED 80/120/150W IP65 4000K gradable 0-10V - HB157685

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • efficacité lumineuse - 130 lm/W

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640157685

Réf. Sonepar

08276015768

Réf. Fournisseur

HB157685

Marque

SWITCHLITE

efficacité lumineuse:

130 lm/W

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

continu

hauteur/profondeur:

114 mm

diamètre externe:

275 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Non

CosmosProWS - Suspension industrielle LED Fonte d'aluminium 80/120/150W IP65 4000K 110° gradable 0-10V

Les Atouts de l'article:

Suspension industrielle LED IP65, à puissance commutable (80W-120W-150W), résistante aux chocs (IK10), avec une efficacité supérieure jusqu'à 185lm/W. Lentille interchangeable sans outil. Livrée avec une lentille de 110° en standard, des lentilles de 90° sont disponibles en tant qu‘accessoires. Driver LED intégré à gradation 0-10V, pré-câblé avec un câble de 1500mm/220mm pour faciliter l‘installation. Câble de sécurité de 800mm inclus. Possibilité d‘intégrer simplement (Plug & Play) un module de détection HF ou IR (grâce à sa base Zhaga), avec une portée de détection allant jusqu‘à 12m. Ces détecteurs sont disponibles en tant qu‘accessoires. Convient à une température de travail ambiante de -40° à +50°.